Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 800V; 19A; ISOTOP; schraubbar; 543W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT29F80J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT29F80J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 19A
Widerstand im Leitungszustand: 0,21Ω
Verlustleistung: 543W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 173A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.