Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 200V; 97A; ISOTOP; schraubbar; 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT20M22JVR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT20M22JVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 97A
Widerstand im Leitungszustand: 22mΩ
Verlustleistung: 450W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 388A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.