Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 200V; 104A; ISOTOP; schraubbar; 463W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT20M20JFLL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT20M20JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 104A
Widerstand im Leitungszustand: 20mΩ
Verlustleistung: 463W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 416A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.