Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 200V; 15A; ISOTOP; schraubbar; Idm: 104A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT20M120JCU2
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT20M120JCU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 15A
Widerstand im Leitungszustand: 672mΩ
Verlustleistung: 543W
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: boost chopper
Drainstrom im Impuls: 104A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.