Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 200V; 175A; ISOTOP; schraubbar; 700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT20M11JVR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT20M11JVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 175A
Widerstand im Leitungszustand: 11mΩ
Verlustleistung: 700W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS V®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 700A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.