Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 200V; 175A; ISOTOP; schraubbar; 700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT20M11JVFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT20M11JVFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 175A
Widerstand im Leitungszustand: 11mΩ
Verlustleistung: 700W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 700A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.