Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1kV; 13A; ISOTOP; schraubbar; 460W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT19F100J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT19F100J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 13A
Widerstand im Leitungszustand: 440mΩ
Verlustleistung: 460W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 120A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.