Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 100V; 106A; ISOTOP; schraubbar; Idm: 576A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT10M11JVRU3
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT10M11JVRU3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 106A
Widerstand im Leitungszustand: 11mΩ
Verlustleistung: 450W
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: buck chopper
Drainstrom im Impuls: 576A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.