Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 100V; 144A; ISOTOP; schraubbar; 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT10M11JVFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT10M11JVFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 144A
Widerstand im Leitungszustand: 11mΩ
Verlustleistung: 450W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 576A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.