Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 65A; ISOTOP; schraubbar; 960W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT100M50J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT100M50J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 65A
Widerstand im Leitungszustand: 36mΩ
Verlustleistung: 960W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 490A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.