Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 67A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT100GT120JRDQ4
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT100GT120JRDQ4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 67A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Thunderblot IGBT®;NPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.