Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 70A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT100GN120JDQ4
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT100GN120JDQ4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 70A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: für UPS;für Induktionsbelastungen;Motoren;SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Trench;Field Stop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.