Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1kV; 21A; ISOTOP; schraubbar; Idm: 84A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT10045JFLL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT10045JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 21A
Widerstand im Leitungszustand: 0,46Ω
Verlustleistung: 460W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 84A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.