Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage,programmierbar; LCD,Positiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage,programmierbar; LCD,Positiv
Strommessgerät; digital,Montage,programmierbar; LCD,Positiv
Artikel-Nr.:
     2805-APM-SHUNT-APO
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-SHUNT-APO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Ausgang: 4...20mA x2
Betriebstemperatur: -10...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD;Positiv
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Interface: USB
Eingangsspannung: 0...1V
Beleuchtung: ja
Beleuchtungsfarbe: rot;grün;weiss
Passendes Zubehör: 022128-01
Messgerät-Eigenschaften: Alarm bei Erreichen von Grenzwerten;programmierbarer Code der Hintergrundbeleuchtung
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeit: 0,1%
Bargraph-Anzeige: 40 Segm.
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: digital;programmierbar;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72x53mm
Art der Messung: indirekte mit dem Shunt
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,88*
€ 137,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 108,04*
€ 143,16*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 131,82*
€ 164,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.