Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Prozessmessgerät; digital,Montage,programmierbar; VDC: 0÷10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prozessmessgerät; digital,Montage,programmierbar; VDC: 0÷10V
Prozessmessgerät; digital,Montage,programmierbar; VDC: 0÷10V
Artikel-Nr.:
     2805-APM-MAX-M23-PU-4B
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-MAX-M23-PU-4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
prozessanzeige
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP65
Stromquelle: 100...240V AC 50/60Hz
Genauigkeit: 0.5%
Interface: USB
Kommunikationsprotokoll: MODBUS RTU; Modbus TCP/IP
Messung: DC Spannung; Frequenz; DC Strom
Messgerät-Eigenschaften: Alarm bei Erreichen von Grenzwerten; programmierbarer Code der Hintergrundbeleuchtung
Typ des Messgeräts: digital; programmierbar; Montage
Display-Art: LCD 4 Ziffern; Bargraph analog; beleuchtet; Positiv; 16 Millionen Farben
Betriebstemperatur: -10...60°C
Passendes Zubehör: 022128-01
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 108x108x45mm
Ausgang: 4...20mA
Messgeräte-Typ: Prozessmessgerät
Bargraph-Anzeige: 60 Segm.
DC Strommessbereich: 0...50mA
DC Spannungsmessbereich: 0...10V
Frequenzbereichsmessung: 0...400Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 242,43*
€ 269,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 225,56*
€ 339,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.