Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 82uF; 50VDC; SMD; ESR: 27mΩ; APD; 2000h; 2100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APD1012820M050R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     APD1012820M050R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Kapazität: 82µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 2,1A
Kapazitätstoleranz: 20%
Max. Rollendurchmesser: 380mm
ESR Widerstand: 27mΩ
Herstellerserie: APD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.