Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 22uF; 63VDC; SMD; ESR: 72mΩ; APD; 2000h; 520mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APD0606220M063R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     APD0606220M063R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Kapazität: 22µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,52A
Kapazitätstoleranz: 20%
Max. Rollendurchmesser: 380mm
ESR Widerstand: 72mΩ
Herstellerserie: APD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.