Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD
IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-AP2301SN-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP2301SN-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: U-DFN2020-6
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 70mΩ
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: gering
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;USB switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.