Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; SMD; TSOT25


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AP22818AKBWT-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP22818AKBWT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOT25
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 95mΩ
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Aktiv-Zustand: hoch
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;USB switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,845*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.