Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side,USB switch; 1A; Ch: 1; SMD; TSOT25


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AP22816BKAWT-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP22816BKAWT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOT25
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 95mΩ
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Aktiv-Zustand: gering
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;USB switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,815*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.