Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side,USB switch; 1A; Ch: 1; SMD; TSOT25


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AP22816AKEWT-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP22816AKEWT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOT25
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 95mΩ
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Aktiv-Zustand: hoch
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;USB switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,793*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.