Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD
IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-AP2280-2WG-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP2280-2WG-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 1,5...6V DC
Widerstand im Leitungszustand: 80mΩ
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: hoch
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;USB switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.