Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 190um; schwarz; 100%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 190um; schwarz; 100%
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 190um; schwarz; 100%
Artikel-Nr.:
     2805-ANC-202-19-20BK
Hersteller:
     ANTICOR
Herst.-Nr.:
     ELECTRIX 202 SUPERFLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz
Hersteller: ANTICOR
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -10...85°C
Breite: 19mm
Länge: 20m
Resistenz gegenüber: Großteil der Lösungsmittel
Stärke: 0,19mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Synthesekautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandanwendung: Bündelung;Reparatur;elektrische Isolation
Dehnung beim Reißen: 100%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.