Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,19mm; PVC Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,19mm; PVC Folie
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 0,19mm; PVC Folie
Artikel-Nr.:
     2805-ANC-202-19-20-M
Hersteller:
     ANTICOR
Herst.-Nr.:
     ELECTRIX 202 SUPERFLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz
Hersteller: ANTICOR
Betriebstemperatur: -10...85°C
Breite: 19mm
Länge: 20m
Setinhalt: 5 Bänder in den Farben: schwarz, rot, blau, weiß, gelb, L. 20m, B. 19mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Lösungsmittel
Stärke: 0,19mm
Dielektrizitätswiderstand: 40V/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Synthesekautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,6N/cm
Bandanwendung: Bündelung;Reparatur;elektrische Isolation
Dehnung beim Reißen: 380%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.