Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 65W; UAusg: 48VDC; 1,36A; -25÷70°C; 87%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMEOF65-48SJZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEOF65-48SJZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 48v
Hersteller: AIMTEC
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 65W
Äußere Abmessungen: 76,2x50,8x30mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 1,36A
Isolationsspannung: 3kV DC
Netzteil-Typ: Impuls
Eingangsspannung: 85...264V
Wirkungsgrad: 87%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: AMEOF65-JZ
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,18008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 54 Stück (ab € 18,68852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.153,65006*
€ 1.372,84357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.134,91044*
€ 1.350,54342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.088,02008*
€ 1.294,7439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.054,58004*
€ 1.254,95025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.009,18008*
€ 1.200,9243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.