Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 45W; UAusg: 48VDC; 940mA; -25÷70°C; 87%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMEOF45-48SJZ-54
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEOF45-48SJZ-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 48v
Hersteller: AIMTEC
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 45W
Äußere Abmessungen: 76,2x50,8x30mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 0,94A
Isolationsspannung: 3kV DC
Netzteil-Typ: Impuls
Eingangsspannung: 85...264V
Wirkungsgrad: 87%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: AMEOF45-JZ
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.