Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 15W; 24VDC; 0,625A; 85÷305VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 15W; 24VDC; 0,625A; 85÷305VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 15W; 24VDC; 0,625A; 85÷305VAC
Artikel-Nr.:
     2805-AMEL15-24S277HAVZD
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEL15-24S277HAVZ-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: AIMTEC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 15W
Versorgungsspannung: 85...305V AC;100...430V DC
Äußere Abmessungen: 76x31,5x36,9mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,625A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AMEL15-277HAVZ
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.