Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemodul: isolierter digitaler Ein/Aus; -20÷60°C; 100Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMAX-4830-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AMAX-4830-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: RJ45;10pin 3,81mm;3pin 3,81mm
Betriebstemperatur: -20...60°C
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps
Eigenschaften des Computerzubehörs: Bereich der Ausgangsspannungen: 5...40V DC;Uhren-Signalverteilungssystemen EtherCAT
Industriemodul-Typ: isolierter digitaler Ein/Aus
Abmessungen: 120x120x40mm
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Kommunikationsprotokoll: EtherCAT
Anzahl digitaler Eingänge: 16
Anzahl digitaler Ausgänge: 16
Zyklusdauer: 200µs
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 331,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,83*
€ 373,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.