Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 3,34A; Aus: 5,5/2,5; 40W; 90÷264VAC; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 3,34A; Aus: 5,5/2,5; 40W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Netzteil: Impuls; 12VDC; 3,34A; Aus: 5,5/2,5; 40W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-AMA40DR5L-120033Y
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMA40DR5L-120033Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 40w
Hersteller: AIMTEC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 40W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 52x111x32mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3,34A
Wirkungsgrad: 87%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Länge der Ausgangsleitung: 1,2m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AMA40D-Y
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.