Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 1,5A; 18W; Stecker: EU; 85%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 1,5A; 18W; Stecker: EU; 85%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 1,5A; 18W; Stecker: EU; 85%
Artikel-Nr.:
     2805-AMA24ER5-120150Y
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMA24ER5-120150Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 12v
Hersteller: AIMTEC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 18W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 34x72x88,3mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1,5A
Wirkungsgrad: 85%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: AMA24-Y
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.