Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: SOM; AM3352; 61x38mm; DDR3; Architektur: Cortex A8; 512MBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: SOM; AM3352; 61x38mm; DDR3; Architektur: Cortex A8; 512MBRAM
Modul: SOM; AM3352; 61x38mm; DDR3; Architektur: Cortex A8; 512MBRAM
Artikel-Nr.:
     2805-AM3352-SOM
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     AM3352-SOM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: microSD;SO DIMM
Betriebstemperatur: 0...70°C
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: CAN x2;I2C x3;USB x2;UART x6;ADC x8;MMC x3;PWM x3
Speicher-Art: DDR3
Abmessungen: 61x38mm
Modul-Typ: SOM
Architektur-Art: Cortex A8
Prozessor: AM3352
Speicher: 512MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.