Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: SOM; AM3352; 61x38mm; DDR3; Architektur: Cortex A8; 512MBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: SOM; AM3352; 61x38mm; DDR3; Architektur: Cortex A8; 512MBRAM
Modul: SOM; AM3352; 61x38mm; DDR3; Architektur: Cortex A8; 512MBRAM
Artikel-Nr.:
     2805-AM3352-SOM-IND
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     AM3352-SOM-IND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: IDC40 x4;microSD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: CAN x2;I2C x3;USB x2;UART x6;ADC x8;MMC x3;PWM x3
Speicher-Art: DDR3
Abmessungen: 61x38mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;MicroSD-Buchse
Modul-Typ: SOM
Architektur-Art: Cortex A8
Prozessor: AM3352
Speicher: 512MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.