Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; DC/DC switcher,PWM Controller; SO16; 900V; 500kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ALTAIR04-900
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ALTAIR04-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 11,5...23V
Frequenz: 0,5MHz
Ausgangsspannung: 900V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;DC/DC switcher
Weitere Suchbegriffe: PWM-Controller, dc/dc kontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.