Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 120x120x38mm; 55m3/h; 45dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 48VDC; 120x120x38mm; 55m3/h; 45dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 48VDC; 120x120x38mm; 55m3/h; 45dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-ALFA1548BPTB
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     ALFA1548BPTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: Alfa Electric
Farbe: RAL 7035
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,27A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 48V DC
Montageabmessungen: 131x125mm
Ausgänge: Klemmen 1,5mm2
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 55m3/h
Lärmbelastung: 45dBA
Leistungsaufnahme: 13W
Äußere Abmessungen: 150x77x150mm
Schutzklasse: I
Passendes Zubehör: ALFA1000BPB;ALFAFBP10
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.