Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDMI 1.4; HDMI 90° Buchse,HDMI Stecker; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AK-AD-70
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Hersteller: AKYGA
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;HDMI 90° Buchse
Ausführung: HDMI 1.4;High Speed + Ethernet
Übergangsverhalten: FullHD, 1080p kompatibel;4K, UHD 2160p kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.