Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Servoantrieb; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor,mit Encoder


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AIS-56SA
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     AIS-56SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servoantrieb
servoantrieb
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme: 0,12kW
Setinhalt: DC-Motor;Motorsteuerung
Maximalstrom: 3,5A
Auflösung: 10000Impulse/Umdrehung
Modul-Typ: Servoantrieb
Zusatzfunktionen: elektronische Rückkopplung
Motoren-Art: 2-phasen;bipolar;Schrittmotor;mit Encoder
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 342,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.