Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Servoantrieb; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor,mit Encoder


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AIS-42LA-B
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     AIS-42LA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servoantrieb
servoantrieb
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme: 60W
Setinhalt: DC-Motor;Motorsteuerung
Maximalstrom: 1,7A
Auflösung: 10000Impulse/Umdrehung
Modul-Typ: Servoantrieb
Zusatzfunktionen: Bremse;elektronische Rückkopplung
Motoren-Art: 2-phasen;bipolar;Schrittmotor;mit Encoder
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 477,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,27*
€ 567,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,07*
€ 539,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,27*
€ 473,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,89*
€ 461,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,61*
€ 446,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.