Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 7,5A; 250VAC; schnell; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AGC-V-7-1-2-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     AGC-V-7-1-2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 12mΩ
Nennstrom: 7,5A
Spannungsabfall: 0,155V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 10kA / 125V AC;200A / 250V AC;1kA / 32V AC
I2t Energie: 216A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Herstellerserie: AGC
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1In: min 4h;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,00*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.