Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: abdichtend; W: 50mm; L: 11m; Thk: 1mm; natürlich (transparent)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: abdichtend; W: 50mm; L: 11m; Thk: 1mm; natürlich (transparent)
Band: abdichtend; W: 50mm; L: 11m; Thk: 1mm; natürlich (transparent)
Artikel-Nr.:
     2805-AFTC-2510-50-11
Hersteller:
     AFTC
Herst.-Nr.:
     AFTC 2510 50MM 11M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstverschweißendes Dichtband
Selbstverschweißendes Silikonband
selbstverschweißendes dichtband tra...
selbstverschweißendes dichtband
Hersteller: AFTC
Farbe: natürlich (transparent)
Betriebstemperatur: -40...95°C
Breite: 50mm
Länge: 11m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Reibung;Wasser;Abrieb;Temperatur
Stärke: 1mm
Band-Typ: abdichtend
Klebe-Art: Acryl
Bandeigenschaften: gute Haftung an unebenen Oberflächen;flexibel;hohe mechanische Haltbarkeit;Das Band kann nach der Installation lackiert werden
Bandanwendung: Abdichtung von Verbindungen
Zugfestigkeit: 310kPa
Reißfestigkeit: 25N/mm2
Ausführung: einseitig
Dichte: 0,9g/cm3
Trägermaterial: Ionomerfolie
Herstellerserie: 2510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,65*
€ 49,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,52*
€ 48,22
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 33,60*
€ 39,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.