Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 3,3V; 0,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADM7150ARDZ-3.3
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM7150ARDZ-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±0,01%
Ausgangsspannung: 3,3V
Ausgangsstrom: 0,8A
Spannungsabfall: 0,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 4,5...16V
Verpackungs-Art: Tube
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 98 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.