Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; push-pull; Aktiv-Zustand: gering,hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADM707ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM707ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 0,19mA
Versorgungsspannung: 1...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering;hoch
Ausgangs-Art RESET: push-pull
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: manual reset
Verpackungs-Art: Tube
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,65V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 98 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.