Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; push-pull,totem pole; 2,7÷5,5VDC; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADM706PARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM706PARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 0,15mA
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: push-pull;totem pole
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;manual reset
Verpackungs-Art: Tube
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,63V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.