Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; push-pull; Aktiv-Zustand: gering,hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADM691ANZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM691ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP16
DC Versorgungsstrom: 1mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering;hoch
Ausgangs-Art RESET: push-pull
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,65V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.