Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; RS422 / RS485; 5Mbps; SO8; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADM485ARZ-REEL
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM485ARZ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS422 / RS485
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Mbps
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.