Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; RS422 / RS485; 250kbps; SO8; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADM483EARZ-REEL
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM483EARZ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS422 / RS485
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 250kbps
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: ic interface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.