Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; 500kbps; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADM2483BRWZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM2483BRWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16-W
Anzahl Eingänge: 2/1
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS422 / RS485
Anzahl Kanäle: 3
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 500kbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Verpackungs-Art: Tube
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.