Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator,Transceiver; 500kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADM2483BRWZ-REEL
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM2483BRWZ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16-W
Anzahl Eingänge: 2/1
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS422 / RS485
Anzahl Kanäle: 3
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 500kbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver;Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.