Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperaturwandler; digitales Thermometer; 0÷120°C; 3÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Digital Temperaturmonitor ±1°C SMD, 8-Pin, SMBus Max. +150 °C
Artikel-Nr.:
     2805-ADM1032ARMZ-REEL
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ADM1032ARMZ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: Micro8
Versorgungsspannung: 3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperaturwandler
Schnittstelle: I2C
Temperatursensors-Art: digitales Thermometer
Temperaturmessbereich: 0...120°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,47*
2 Tage
3000
5
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,452*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 2,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 5,01*
Zubehör
Roth Elektronik
RE914
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.