Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 840÷860nm; 30mW; 9/30; THT; 1,8÷2,2VDC; Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Laser; 840÷860nm; 30mW; 9/30; THT; 1,8÷2,2VDC; Infrarot
Diode: Laser; 840÷860nm; 30mW; 9/30; THT; 1,8÷2,2VDC; Infrarot
Artikel-Nr.:
     2805-ADL-85301TL
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     ADL-85301TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Laserdiode
Hersteller: Laser Components
Farbe: Infrarot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...50°C
Leistung: 30mW
Versorgungsspannung: 1,8...2,2V DC
Gemeinsame Elektrode: LDA=PDK
Höhe: 3,5mm
Betriebsstrom: 65mA
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 840...860nm
Bündelabweichung: 9/30
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode 860 nm, ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.