Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 798÷818nm; 1W; 7/35; THT; 1,9÷2,5VDC; Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADL-80Q11TZ
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     ADL-80Q11TZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Laserdiode
Hersteller: Laser Components
Farbe: Infrarot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...50°C
Leistung: 1W
Versorgungsspannung: 1,9...2,5V DC
Höhe: 3,5mm
Betriebsstrom: 1,2A
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 798...818nm
Bündelabweichung: 7/35
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode 1w, ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.